{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Rozsah ⌀ | 6,01 mm - 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | |
Celková délka L | 146 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123235 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201388 | |
Číslo výrobce | 123235 6,01-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel FEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,01-Xmm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
11 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
9 594,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
11 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
9 594,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
5 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
4 615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
5 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
4 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Norma | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |