{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 139,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 156 mm | |
Celková délka L | 204 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123225 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197845610 | |
Číslo výrobce | 123225 11,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Řada | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |