{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 107 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 120 mm | |
Celková délka L | 162 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,55 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123179 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197760159 | |
Číslo výrobce | 123179 8,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC, Weldon DIN 6535 HB 8,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
8 580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Povlak | DLC | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | žlutá | modrá | žlutá | zelená | zelená | zelená |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |