{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 12×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 161 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 182 mm | |
Celková délka L | 230 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,65 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123179 14 | |
EAN / GTIN | 4045197760418 | |
Číslo výrobce | 123179 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
15 054,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
17 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
18 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
14 924,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
9 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | žlutá | modrá | zelená | zelená | zelená | zelená |
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |