{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 97,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 162 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123026 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197846846 | |
Číslo výrobce | 123026 11,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 11,3 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
9 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
11 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 | 156 | 114 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |