{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 80,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 95 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123025 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197844224 | |
Číslo výrobce | 123025 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
7 280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 814,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 736,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
6 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
6 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Celková délka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 140 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |