{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 69,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné; Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 99 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122793 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197745422 | |
Číslo výrobce | 122793 19,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 180° 19,5 mm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
17 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
8 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
15 912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 5×D | 6×D | 3×D |
Jmenovitý ⌀ DC | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Norma | Výrobní norma | DIN 6537 | Výrobní norma |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | h7 | m7 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |