{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 180 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 51,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné; Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122793 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197745286 | |
Číslo výrobce | 122793 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 180° 11,5 mm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Norma | Výrobní norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Výrobní norma |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 51,8 | 37,8 | 37,8 | 53,8 | 35,8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |