TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 4,2 mm

Artiklové číslo: 122736 4,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC p6 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: p6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4,2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ p6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 29,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,15 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122736 4,2
EAN / GTIN 4045197567055
Číslo výrobce 122736 4,2

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička – díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4 vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. S úhlem špičky 140° a speciální tolerancí břitů p6 pro optimální zhotovení pilotního otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Pilotní otvor se doporučuje u hlubokých otvorů od 12×D a je naléhavě nutný u hlubokých otvorů od 20×D do 30×D. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122738.
Typ HE: Objednávejte s č. 122736 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku