{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 153 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Číslo výrobce | 122736 18,06-X |