{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 18,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 73,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 153 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122716 18,2 | |
EAN / GTIN | 4045197794727 | |
Číslo výrobce | 122716 18,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 18,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
6 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
6 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 153 | 153 | 153 | 153 |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 140 | 140 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |