TK vrták HPC typ FS válcová stopka DIN 6535 HA 9,7 mm

Artiklové číslo: 122670 9,7
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 9,7 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537
    Provedení 6×D
    Typ FS
    Tolerance jmenovitý ⌀ h7
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 140 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 46,5 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
    Strategie obrábění HPC
    Semi-standardní ano
    Délka drážky pro třísky Lc 61 mm
    Celková délka L 103 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Tolerance stopky h6
    Posuv f v titanu > 850 N/mm2 0,12 mm/ot.
    Barevný kroužek růžová
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122670 9,7
    EAN / GTIN 4045197056887

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    260
    Hliník (krátké třísky)
    N
    240
    Al > 10% Si
    N
    160
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    90
    Ocel < 900 N/mm
    P
    85
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    60
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Zvláště stabilní díky zesílenému jádru, speciální profil. Speciální výbrus špičky.
    Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost.
    Vysoká kvalita vrtání.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
    Typ HB: Objednávejte s č. 122675.
    Typ HE: Objednávejte s č. 122670 + 129100HE.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku