{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 3,76 mm - 4,75 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 36 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122670 3,76-X | |
EAN / GTIN | 4062406078973 | |
Číslo výrobce | 122670 3,76-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC typ FS válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,76-Xmm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
4 041,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN |
Barevný kroužek | růžová | červená | červená | žlutá | zelená | zelená |
Celková délka L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |