TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 14,06-Xmm

Artiklové číslo: 122606 14,06-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    9 391,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    7 826,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC p6 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 14,06 mm - 16,05 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 83 mm
Celková délka L 133 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,52 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122606 14,06-X
EAN / GTIN 4062406078195
Číslo výrobce 122606 14,06-X

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
360
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
350
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Se spirálovou drážkou, se 6 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanálky.
Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory nové generace v oblasti HPC.
S úhlem špičky 140° a speciální tolerancí břitů p6 pro optimální zhotovení pilotního otvoru. Vysoká přesnost souososti a kruhovitosti pilotního otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Pilotní otvor se doporučuje u hlubokých otvorů od 16×D a je nezbytně nutný u hlubokých otvorů 20×D až 30×D. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122608.
Typ HE: Objednávejte s č. 122606 + 129100HE.
Dodací lhůta: 12 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 3 ks
Specifická výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka ± 10 % (min. 1 kus) vyhrazena.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> p6: 14,06-Xmm

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 14,06-Xmm

na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
9 391,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
7 826,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
7 083,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
5 902,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
6 489,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
5 408,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
8 955,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
7 462,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
10 390,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
8 658,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
13 884,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
11 570,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Semi-standardní ano ano ano ano ano ano
Celková délka L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK
Délka drážky pro třísky Lc 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
⌀ stopky Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku