{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 77 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,52 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122606 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078188 | |
Číslo výrobce | 122606 12,06-X |