{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122540 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197052056 | |
Číslo výrobce | 122540 6,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK NC vysokovýkonný vrták FS válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | 53 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,8 mm | 42,8 mm |