{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 21 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122540 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197051653 | |
Číslo výrobce | 122540 2,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC vysokovýkonný vrták FS válcová stopka DIN 6535 HA 2,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
1 149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
1 731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Vnitřní chlazení | ne | ne | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 16,8 |