{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122507 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197832245 | |
Číslo výrobce | 122507 8,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 8,9
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |