{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ v palcích odpovídá | 4,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,25 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122502 W/L-16 | |
EAN / GTIN | 4062406121686 | |
Číslo výrobce | 122502 W/L-16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB W/L-16
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ano, při 25 barech | ne | ne | ano, při 25 barech |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Řada | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Diabolo | Diabolo | Pro Steel |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |