{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,8 mm | |
Povlak | TiAlSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122481 9,8 | |
EAN / GTIN | 4062406791308 | |
Číslo výrobce | 122481 9,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 9,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
1 435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | TiAlSiN | bez povlaku |
Barevný kroužek | růžová | modrá |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Řezný materiál | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | m7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,3 mm | 32,3 mm |