{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,3 mm | |
Povlak | TiAlSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 20,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28,05 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122481 5,3 | |
EAN / GTIN | 4062406790851 | |
Číslo výrobce | 122481 5,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 5,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Délka drážky pro třísky Lc | 28,05 | 28 | 28 | 28 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |