{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,2 mm | |
Povlak | TiAlSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122480 6,2 | |
EAN / GTIN | 4062406778859 | |
Číslo výrobce | 122480 6,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1442,00 CZK
755,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
1 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlSiN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | růžová | modrá | modrá |
Celková délka L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |