{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v titanu > 850 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Číslo výrobce | 122480 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1118,00 CZK
638,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlSiN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | růžová | modrá | modrá |
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |