TK vrták GARANT Master Steel VHM-HPC, válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 13mm

Artiklové číslo: 122471 13
Sleva
3302,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 13 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 40,5 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 60 mm
Celková délka L 107 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,36 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122471 13
EAN / GTIN 4067263122784
Číslo výrobce 122471 13

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.
  • S úhlem špičky 145° pro nízkou tvorbu otřepů u průchozích otvorů.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku