{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122440 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197048554 | |
Číslo výrobce | 122440 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 9,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1727,00 CZK
1 098,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |