{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122440 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197048431 | |
Číslo výrobce | 122440 8,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 8,3 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1727,00 CZK
1 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková délka L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Vrcholový úhel | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |