{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ v palcích odpovídá | 11,11 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vrcholový úhel | 145 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 38,335 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122436 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126964 | |
Číslo výrobce | 122436 7/16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB 7/16
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4524,00 CZK
1 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | červená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Řada | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel |