{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 15,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122396 15,2 | |
Číslo výrobce | 122396 15,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 15,2mm |
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiN |
Jmenovitý ⌀ DC | 15,2 mm | 15,2 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Řezný materiál | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,2 mm | 42,2 mm |