{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 38,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122396 11 | |
EAN / GTIN | 4045197423801 | |
Číslo výrobce | 122396 11 |