{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 30,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 41 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122371 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406065942 | |
Číslo výrobce | 122371 7,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 7,1
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1442,00 CZK
568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2704,00 CZK
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
1 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | m7 | m6 | h7 | m7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,4 mm |