{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Číslo výrobce | 122371 2,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 2,9
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 883,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2033,00 CZK
1 478,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 763,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Barevný kroužek | červená | zelená | modrá | zelená | zelená | žlutá |
Celková délka L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ stopky Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |