{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,3 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 | |
Číslo výrobce | 122315 8,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
780,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková délka L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |