{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122315 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197387387 | |
Číslo výrobce | 122315 14,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 14,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
2 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | bez | zelená | červená | modrá |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |