{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122310 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043740 | |
Číslo výrobce | 122310 6,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 6,4
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
937,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
937,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |