{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 79 mm | |
Celková délka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122310 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076030 | |
Číslo výrobce | 122310 18,06-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 18,06-X
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
7 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
5 845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
272,40 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
227,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
513,60 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
428,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
513,60 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
428,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ ribos | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 |
Modelis | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Spalvinis žymėjimas | bez | be | žalia | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |