{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,4 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,55 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122306 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197751621 | |
Číslo výrobce | 122306 8,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 8,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3302,00 CZK
898,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Barevný kroužek | žlutá | růžová | zelená | zelená | růžová |
Celková délka L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |