{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11,8 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,55 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122306 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197751843 | |
Číslo výrobce | 122306 11,8 |