{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,7 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,5 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,7 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122160 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197040442 | |
Číslo výrobce | 122160 3,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták extra krátký 3,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |