{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33 mm | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 51 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122160 12 | |
EAN / GTIN | 4045197040992 | |
Číslo výrobce | 122160 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK spirálový vrták extra krátký, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 359,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiN | bez povlaku | TiAlN |
Celková délka L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | 0,18 mm/ot. | 0,18 mm/ot. |