{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 12 mm | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Otočení vrtáku | Pro aramidy | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v AFK | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121230 4 | |
EAN / GTIN | 4045197471291 | |
Číslo výrobce | 121230 4 |