TK vrták aramid, bez povlaku, ⌀ DC h6: 3mm

Artiklové číslo: 121230 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet břitů Z 2
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 7,5 mm
Stopka Válcová stopka s h6
Otočení vrtáku Pro aramidy
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 12 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v AFK 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 121230 3
EAN / GTIN 4045197471284
Číslo výrobce 121230 3

Aplikační tabulka

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK Aramid
N
110
Honeycomb sendvič
N
120
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie pro bezpečné vrtání aramidových plastů (polyamidů) a aramidových vláken, včetně termo- a duroplastů.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku