{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tolerance stopky | h6 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Vrcholový úhel | 155 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 7 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Hloubka navrtání | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Řada | Master Steel | |
Druh produktu | Navrtávák |
Katalogové číslo | 121130 5 | |
EAN / GTIN | 4045197886989 | |
Číslo výrobce | 121130 5 |