Stupňovitý žebřík na čištění skla horní část s klipem R13 4 stupně

Artiklové číslo: 12015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Žebřík na čištění oken

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 12015
    EAN / GTIN 4031405120150
    Číslo výrobce 012015
    L-číslo L90110 1042

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový žebřík na čištění skel
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • Krokové podložky Clip-Step R13 pro certifikovanou odolnost proti skluzu
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Zajistěte konektor přídavným hákovým zámkem
    • Horní žebřík s válečky a otěruvzdornou gumou s klínovým výřezem
    • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
    • V závislosti na výběru lze kombinovat maximálně čtyři jednotlivé díly, protože výška stání 5,0 m nesmí být překročena
    • Rozteč kroků: 263 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 120 kg

    Charakteristika:

    • Výška sloupce: 73 mm
    • Výška sloupu podpěry: 25 mm
    • Délka vodiče: 2160 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 120 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Horní vnější šířka: 118 mm
    • Rozteč kroků/příček: 263 mm
    • Počet kroků/příček: 4 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 449 mm
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku