Opěrný blok pro žebřík na čištění skla

Artiklové číslo: 19630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19630
EAN / GTIN 4031405196308
Číslo výrobce 019630

Popis

Popis:

  • Kotvící blok pro žebříky do a včetně roku výstavby 2022

Charakteristika:

  • Šířka: 51 mm
  • Výška: 30 mm
  • Délka: 152 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku