Žebřík na čištění skla s příčkami, horní část 4 příčky

Artiklové číslo: 12009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Žebřík na čištění oken

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12009
EAN / GTIN 4031405120099
Číslo výrobce 012009

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík na čištění skla
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Zajistěte konektor přídavným hákovým zámkem
  • Horní žebřík s válečky a otěruvzdornou gumou s klínovým výřezem
  • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
  • V závislosti na výběru lze kombinovat maximálně čtyři jednotlivé díly, protože výška stání 5,0 m nesmí být překročena
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 120 kg

Charakteristika:

  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 2190 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 120 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 128 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 4 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 437 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku