Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm 25 mm

Artiklové číslo: 119010 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 25 mm
Řezný materiál HSS
Barevný kroužek bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 119010 25
EAN / GTIN 4014586613635
Číslo výrobce 63133250051

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jádrový vrták HSS s dlouhou životností a upínačem QuickIn.
Celková délka: 72 mm u všech velikostí vrtáků

Vhodné pro:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez středicího hrotu.

Poznámka:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN viz č. 076520 / 076524 / 076526 skupina 0 − dílenské potřeby.
Při použití jádrových vrtáků č. 119010119000 je vyžadován středicí hrot č. 119019.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm 25 mm

Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm 25 mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
751,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 076,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 491,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 063,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku TiAlN TiAlN
Barevný kroužek bez bez bez bez
Jmenovitý ⌀ DC 25 25 25 25
Norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma
Řezný materiál HSS HSS HSS HSS
Druh produktu Korunkový vrták Korunkový vrták Korunkový vrták Korunkový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku