Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm, ⌀ DC: 20mm

Artiklové číslo: 119010 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 20 mm
Řezný materiál HSS
⌀ stopky 25 mm
Celková délka L 72 mm
Druh produktu Jádrový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 119010 20
EAN / GTIN 4014586612874
Číslo výrobce 63133199063

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jádrový vrták HSS s dlouhou životností a upínačem QuickIn.
Celková délka: 72 mm u všech velikostí vrtáků

Vhodné pro:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez středicího hrotu.

Poznámka:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN viz č. 076520 / 076524 / 076526 skupina 0 − dílenské potřeby.
Při použití jádrových vrtáků č. 119010119000 je vyžadován středicí hrot č. 119019.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm, ⌀ DC: 20mm

na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
656,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
880,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1 184,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 738,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku TiAlN TiAlN
Jmenovitý ⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma
Řezný materiál HSS HSS HSS HSS
Druh produktu Jádrový vrták Jádrový vrták Jádrový vrták Jádrový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku