Spirálový vrták prodloužený HSS N 4,9X195 mm

Artiklové číslo: 116245 4,9X195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4,9 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 127,7 mm
Délka drážky pro třísky Lc 135 mm
Celková délka L 195 mm
⌀ stopky Ds 4,9 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116245 4,9X195
EAN / GTIN 4062406264604
Číslo výrobce 116245 4,9X195

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S přesným výbrusem špičky.
Vaporizovaný, vysoce výkonný vrták pro vrtání zvlášť hlubokých otvorů. Bezpodmínečně dbát na časté odstraňování třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112103, 112110 a 112160 s úhlem hrotu 120° pro vyšší bezpečnost

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku