Spirálový vrták prodloužený HSS N 12,5X480 mm

Artiklové číslo: 116245 12,5X480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 12,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 311,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 330 mm
Celková délka L 480 mm
⌀ stopky Ds 12,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116245 12,5X480
EAN / GTIN 4062406264666
Číslo výrobce 116245 12,5X480

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S přesným výbrusem špičky.
Vaporizovaný, vysoce výkonný vrták pro vrtání zvlášť hlubokých otvorů. Bezpodmínečně dbát na časté odstraňování třísek.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112103, 112110 a 112160 s úhlem hrotu 120° pro vyšší bezpečnost

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku