{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 102 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 115 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,7 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116070 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197027863 | |
Číslo výrobce | 116070 8,7 |